CHF 14.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.90 | - |
10+ | CHF 4.45 | 70.13% |
50+ | CHF 3.10 | 79.19% |
100+ | CHF 2.50 | 83.22% |
250+ | CHF 2.15 | 85.57% |
500+ | CHF 1.95 | 86.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 20 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 714703 |
Temperaturbereich | von -50 bis 200 °C |