ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714703 16x2,5mm

  • ERIKS:13644051
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.90

-

10+

CHF 4.45

70.13%

50+

CHF 3.10

79.19%

100+

CHF 2.50

83.22%

250+

CHF 2.15

85.57%

500+

CHF 1.95

86.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
16 mm
Schnurdicke
2.5 mm
Standardverpackungsgröße
1.000
Produkt
O-Ring
Material
VMQ
Farbe
Transparent
Härte
70
Compound
714703
Temperaturbereich
von -50 bis 200 °C