CHF 20.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.70 | - |
10+ | CHF 10.20 | 50.72% |
50+ | CHF 8.45 | 59.18% |
100+ | CHF 7.75 | 62.56% |
250+ | CHF 7.30 | 64.73% |
500+ | CHF 6.85 | 66.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 130 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 714703 |
Temperaturbereich | von -50 bis 200 °C |