

CHF 3.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.00 | - |
10+ | CHF 1.27 | 57.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 4.2 mm |
Schnurdicke | 1.9 mm |
Maß nach French R | NF-R3 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026