

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 23 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R18 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026