CHF 20.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.07.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.91 | - |
10+ | CHF 17.67 | 15.49% |
50+ | CHF 15.00 | 28.26% |
100+ | CHF 13.39 | 35.96% |
250+ | CHF 11.85 | 43.33% |
500+ | CHF 10.03 | 52.03% |
1000+ | CHF 8.47 | 59.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 494.16 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 468 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026