CHF 20.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.64 | - |
10+ | CHF 17.42 | 15.60% |
50+ | CHF 14.78 | 28.39% |
100+ | CHF 13.19 | 36.09% |
250+ | CHF 11.67 | 43.46% |
500+ | CHF 9.88 | 52.16% |
1000+ | CHF 8.34 | 59.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 456.06 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 465 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026