CHF 8.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.90 | - |
10+ | CHF 6.86 | 22.93% |
50+ | CHF 5.81 | 34.68% |
100+ | CHF 4.90 | 44.91% |
250+ | CHF 4.44 | 50.08% |
500+ | CHF 4.05 | 54.53% |
1000+ | CHF 3.59 | 59.64% |
2500+ | CHF 3.28 | 63.13% |
5000+ | CHF 3.12 | 64.92% |
10000+ | CHF 3.12 | 64.98% |
20000+ | CHF 3.02 | 66.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 354.97 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 457 |
Maß nach French R | NF-R85 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026