CHF 11.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.86 | - |
10+ | CHF 9.52 | 19.77% |
50+ | CHF 7.91 | 33.35% |
100+ | CHF 6.87 | 42.12% |
250+ | CHF 6.03 | 49.20% |
500+ | CHF 5.09 | 57.12% |
1000+ | CHF 4.29 | 63.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 342.27 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 456 |
Maß nach French R | NF-R84 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026