CHF 9.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.19 | - |
10+ | CHF 6.91 | 24.77% |
50+ | CHF 5.62 | 38.81% |
100+ | CHF 4.54 | 50.57% |
250+ | CHF 3.97 | 56.78% |
500+ | CHF 3.48 | 62.11% |
1000+ | CHF 2.95 | 67.88% |
2500+ | CHF 2.51 | 72.67% |
5000+ | CHF 2.27 | 75.34% |
10000+ | CHF 2.00 | 78.23% |
20000+ | CHF 1.85 | 79.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 227.97 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 447 |
Maß nach French R | NF-R75 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026