CHF 8.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.28 | - |
10+ | CHF 6.09 | 26.45% |
50+ | CHF 4.89 | 40.88% |
100+ | CHF 3.90 | 52.96% |
250+ | CHF 3.39 | 59.06% |
500+ | CHF 2.97 | 64.19% |
1000+ | CHF 2.51 | 69.69% |
2500+ | CHF 2.13 | 74.28% |
5000+ | CHF 1.93 | 76.75% |
10000+ | CHF 1.70 | 79.53% |
20000+ | CHF 1.57 | 81.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 196.22 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 444 |
Maß nach French R | NF-R72 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026