ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 70 714177 ISO3601-437 151,77x6,99

  • ERIKS:10026332
Image 1
Mit dem rostfarbenen Silikon O-Ring von ERIKS dichten Sie Lebensmittel in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen ab. Dieses Produkt verfügt über europäische (EC1935), amerikanische (FDA) und chinesische Zertifikate. Außerdem wird es häufig in Anwendungen mit niedrigen oder hohen Temperaturen (z. B. in Kühlungen oder Öfen) eingesetzt. VMQ ist im Vergleich zu FKM die wirtschaftlich günstigere Wahl.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.16

-

10+

CHF 6.65

27.40%

50+

CHF 4.76

47.98%

100+

CHF 4.07

55.62%

250+

CHF 3.21

65.01%

500+

CHF 2.57

72.00%

1000+

CHF 2.07

77.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
151.77 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
437
Maß nach French R
NF-R65
Produkt
O-Ring
Material
VMQ
Farbe
Rotbraun
Härte
70
Compound
714177
Temperaturbereich
von -60 bis 220 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment