CHF 9.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.83inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.09 | - |
10+ | CHF 6.52 | 28.33% |
50+ | CHF 4.99 | 45.16% |
100+ | CHF 3.80 | 58.20% |
250+ | CHF 3.06 | 66.39% |
500+ | CHF 2.59 | 71.56% |
1000+ | CHF 2.11 | 76.79% |
2500+ | CHF 1.74 | 80.86% |
5000+ | CHF 1.55 | 83.00% |
10000+ | CHF 1.34 | 85.26% |
20000+ | CHF 1.25 | 86.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 126.37 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 429 |
Maß nach French R | NF-R57 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026