CHF 11.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.06.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.38 | - |
10+ | CHF 8.90 | 21.75% |
50+ | CHF 7.38 | 35.19% |
100+ | CHF 6.11 | 46.31% |
250+ | CHF 5.39 | 52.64% |
500+ | CHF 4.74 | 58.39% |
1000+ | CHF 4.02 | 64.67% |
2500+ | CHF 3.43 | 69.90% |
5000+ | CHF 3.10 | 72.80% |
10000+ | CHF 2.73 | 76.01% |
20000+ | CHF 2.52 | 77.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 120.02 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 427 |
Maß nach French R | NF-R55 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026