CHF 13.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.74 | - |
10+ | CHF 11.21 | 18.41% |
50+ | CHF 9.38 | 31.77% |
100+ | CHF 8.22 | 40.17% |
250+ | CHF 7.24 | 47.34% |
500+ | CHF 6.11 | 55.53% |
1000+ | CHF 5.16 | 62.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 456.06 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 387 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026