CHF 15.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.27 | - |
10+ | CHF 11.75 | 23.05% |
50+ | CHF 8.59 | 43.75% |
100+ | CHF 7.66 | 49.84% |
250+ | CHF 6.12 | 59.95% |
500+ | CHF 4.92 | 67.81% |
1000+ | CHF 3.98 | 73.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 329.57 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 382 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026