CHF 10.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.18 | - |
10+ | CHF 7.82 | 23.23% |
50+ | CHF 6.42 | 36.98% |
100+ | CHF 5.25 | 48.43% |
250+ | CHF 4.62 | 54.67% |
500+ | CHF 4.05 | 60.22% |
1000+ | CHF 3.44 | 66.26% |
2500+ | CHF 2.92 | 71.32% |
5000+ | CHF 2.64 | 74.07% |
10000+ | CHF 2.33 | 77.11% |
20000+ | CHF 2.15 | 78.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 291.47 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 380 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026