CHF 5.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.63inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.21 | - |
10+ | CHF 3.37 | 35.41% |
50+ | CHF 2.30 | 55.85% |
100+ | CHF 1.74 | 66.60% |
250+ | CHF 1.33 | 74.57% |
500+ | CHF 1.05 | 79.85% |
1000+ | CHF 0.84 | 83.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 104.14 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 346 |
Maß nach French R | NF-R49 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026