CHF 12.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.38 | - |
10+ | CHF 9.34 | 24.60% |
50+ | CHF 6.78 | 45.23% |
100+ | CHF 5.96 | 51.86% |
250+ | CHF 4.74 | 61.71% |
500+ | CHF 3.81 | 69.26% |
1000+ | CHF 3.08 | 75.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 329.79 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 279 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026