CHF 9.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.06inkl. MwSt
1995 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.31 | - |
10+ | CHF 6.71 | 27.98% |
50+ | CHF 5.14 | 44.79% |
100+ | CHF 3.93 | 57.79% |
250+ | CHF 3.17 | 66.00% |
500+ | CHF 2.68 | 71.21% |
1000+ | CHF 2.19 | 76.53% |
2500+ | CHF 1.81 | 80.61% |
5000+ | CHF 1.60 | 82.81% |
10000+ | CHF 1.39 | 85.07% |
20000+ | CHF 1.29 | 86.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 247.24 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 273 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026