CHF 5.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.60inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.18 | - |
10+ | CHF 3.34 | 35.62% |
50+ | CHF 2.28 | 55.98% |
100+ | CHF 1.72 | 66.80% |
250+ | CHF 1.31 | 74.71% |
500+ | CHF 1.03 | 80.02% |
1000+ | CHF 0.82 | 84.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 123.42 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 249 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026