CHF 7.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.84 | - |
10+ | CHF 4.34 | 44.67% |
50+ | CHF 2.42 | 69.11% |
100+ | CHF 1.43 | 81.81% |
250+ | CHF 1.07 | 86.34% |
500+ | CHF 0.83 | 89.36% |
1000+ | CHF 0.63 | 91.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 101.19 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 242 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026