CHF 4.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.91inkl. MwSt
56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.54 | - |
10+ | CHF 2.36 | 48.02% |
50+ | CHF 1.33 | 70.81% |
100+ | CHF 0.66 | 85.44% |
250+ | CHF 0.45 | 90.07% |
500+ | CHF 0.34 | 92.53% |
1000+ | CHF 0.25 | 94.56% |
2500+ | CHF 0.20 | 95.66% |
5000+ | CHF 0.17 | 96.32% |
10000+ | CHF 0.14 | 96.98% |
20000+ | CHF 0.12 | 97.36% |
30000+ | CHF 0.12 | 97.47% |
40000+ | CHF 0.11 | 97.67% |
50000+ | CHF 0.10 | 97.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 37.69 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 222 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026