CHF 3.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.86inkl. MwSt
140 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.57 | - |
10+ | CHF 1.78 | 50.28% |
50+ | CHF 1.00 | 72.10% |
100+ | CHF 0.44 | 87.76% |
250+ | CHF 0.27 | 92.44% |
500+ | CHF 0.19 | 94.59% |
1000+ | CHF 0.14 | 96.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 18.64 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 210 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026