CHF 3.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.68inkl. MwSt
1149 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.40 | - |
10+ | CHF 1.68 | 50.74% |
50+ | CHF 0.94 | 72.32% |
100+ | CHF 0.40 | 88.26% |
250+ | CHF 0.24 | 93.00% |
500+ | CHF 0.17 | 95.06% |
1000+ | CHF 0.12 | 96.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 13.87 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 207 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026