CHF 5.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.62 | - |
10+ | CHF 3.28 | 41.59% |
50+ | CHF 2.04 | 63.67% |
100+ | CHF 1.18 | 79.07% |
250+ | CHF 0.87 | 84.45% |
500+ | CHF 0.72 | 87.20% |
1000+ | CHF 0.55 | 90.22% |
2500+ | CHF 0.43 | 92.40% |
5000+ | CHF 0.37 | 93.43% |
10000+ | CHF 0.31 | 94.46% |
20000+ | CHF 0.28 | 95.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 94.92 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 154 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026