CHF 4.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.66inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.31 | - |
10+ | CHF 2.31 | 46.52% |
50+ | CHF 1.39 | 67.75% |
100+ | CHF 0.68 | 84.15% |
250+ | CHF 0.46 | 89.28% |
500+ | CHF 0.36 | 91.55% |
1000+ | CHF 0.27 | 93.76% |
2500+ | CHF 0.20 | 95.29% |
5000+ | CHF 0.17 | 95.96% |
10000+ | CHF 0.15 | 96.61% |
20000+ | CHF 0.13 | 96.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 50.47 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 136 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026