CHF 4.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.37inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.04 | - |
10+ | CHF 2.10 | 47.96% |
50+ | CHF 1.25 | 69.02% |
100+ | CHF 0.58 | 85.65% |
250+ | CHF 0.38 | 90.71% |
500+ | CHF 0.29 | 92.81% |
1000+ | CHF 0.21 | 94.80% |
2500+ | CHF 0.16 | 96.11% |
5000+ | CHF 0.13 | 96.70% |
10000+ | CHF 0.11 | 97.27% |
20000+ | CHF 0.10 | 97.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 40.94 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 130 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026