CHF 4.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.06.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.05 | - |
10+ | CHF 2.07 | 49.01% |
50+ | CHF 1.16 | 71.36% |
100+ | CHF 0.55 | 86.44% |
250+ | CHF 0.36 | 91.11% |
500+ | CHF 0.27 | 93.43% |
1000+ | CHF 0.19 | 95.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 44.17 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 031 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026