CHF 3.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.16inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.85 | - |
10+ | CHF 1.96 | 49.15% |
50+ | CHF 1.16 | 69.96% |
100+ | CHF 0.51 | 86.81% |
250+ | CHF 0.32 | 91.81% |
500+ | CHF 0.24 | 93.84% |
1000+ | CHF 0.17 | 95.60% |
2500+ | CHF 0.12 | 96.78% |
5000+ | CHF 0.10 | 97.32% |
10000+ | CHF 0.09 | 97.78% |
20000+ | CHF 0.08 | 98.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 41 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 030 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026