CHF 3.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.33inkl. MwSt
4859 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.08 | - |
10+ | CHF 1.48 | 51.87% |
50+ | CHF 0.83 | 72.98% |
100+ | CHF 0.32 | 89.50% |
250+ | CHF 0.18 | 94.24% |
500+ | CHF 0.12 | 96.10% |
1000+ | CHF 0.08 | 97.46% |
2500+ | CHF 0.06 | 98.20% |
5000+ | CHF 0.04 | 98.59% |
10000+ | CHF 0.04 | 98.86% |
20000+ | CHF 0.03 | 99.02% |
30000+ | CHF 0.03 | 99.06% |
40000+ | CHF 0.03 | 99.17% |
50000+ | CHF 0.02 | 99.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 23.52 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 021 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026