CHF 3.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.09inkl. MwSt
94 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.78 | - |
10+ | CHF 1.91 | 49.54% |
50+ | CHF 1.12 | 70.33% |
100+ | CHF 0.48 | 87.23% |
250+ | CHF 0.29 | 92.24% |
500+ | CHF 0.22 | 94.20% |
1000+ | CHF 0.15 | 95.92% |
2500+ | CHF 0.11 | 97.03% |
5000+ | CHF 0.09 | 97.54% |
10000+ | CHF 0.08 | 97.96% |
20000+ | CHF 0.07 | 98.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 20.35 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 019 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026