CHF 3.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.25inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.01 | - |
10+ | CHF 1.44 | 52.25% |
50+ | CHF 0.81 | 73.08% |
100+ | CHF 0.31 | 89.78% |
250+ | CHF 0.16 | 94.54% |
500+ | CHF 0.11 | 96.37% |
1000+ | CHF 0.07 | 97.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 14 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 015 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026