CHF 2.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.11inkl. MwSt
102 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.88 | - |
10+ | CHF 1.36 | 52.78% |
50+ | CHF 0.77 | 73.37% |
100+ | CHF 0.28 | 90.35% |
250+ | CHF 0.14 | 95.14% |
500+ | CHF 0.09 | 96.89% |
1000+ | CHF 0.06 | 98.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 10.82 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 013 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026