CHF 3.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.60inkl. MwSt
1210 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.33 | - |
10+ | CHF 1.57 | 52.93% |
50+ | CHF 0.89 | 73.17% |
100+ | CHF 0.31 | 90.65% |
250+ | CHF 0.15 | 95.49% |
500+ | CHF 0.09 | 97.17% |
1000+ | CHF 0.06 | 98.27% |
2500+ | CHF 0.03 | 98.98% |
5000+ | CHF 0.02 | 99.26% |
10000+ | CHF 0.02 | 99.44% |
20000+ | CHF 0.02 | 99.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 6.07 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 010 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026