CHF 2.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.03inkl. MwSt
137 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.80 | - |
10+ | CHF 1.31 | 53.13% |
50+ | CHF 0.74 | 73.56% |
100+ | CHF 0.26 | 90.73% |
250+ | CHF 0.13 | 95.53% |
500+ | CHF 0.08 | 97.25% |
1000+ | CHF 0.05 | 98.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 2.9 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 006 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026