CHF 2.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.94 | - |
10+ | CHF 1.40 | 52.47% |
50+ | CHF 0.79 | 73.25% |
100+ | CHF 0.29 | 90.09% |
250+ | CHF 0.15 | 94.86% |
500+ | CHF 0.10 | 96.66% |
1000+ | CHF 0.06 | 97.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 1.42 mm |
Schnurdicke | 1.52 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 003 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026