CHF 2.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.20inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.96 | - |
10+ | CHF 1.41 | 52.36% |
50+ | CHF 0.80 | 73.14% |
100+ | CHF 0.30 | 89.97% |
250+ | CHF 0.16 | 94.76% |
500+ | CHF 0.10 | 96.55% |
1000+ | CHF 0.07 | 97.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 8 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026