CHF 2.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.19inkl. MwSt
474 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.95 | - |
10+ | CHF 1.41 | 52.37% |
50+ | CHF 0.79 | 73.19% |
100+ | CHF 0.30 | 90.00% |
250+ | CHF 0.15 | 94.78% |
500+ | CHF 0.10 | 96.61% |
1000+ | CHF 0.06 | 97.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 8 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026