CHF 3.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.79inkl. MwSt
337 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.51 | - |
10+ | CHF 1.74 | 50.43% |
50+ | CHF 0.98 | 72.17% |
100+ | CHF 0.42 | 87.95% |
250+ | CHF 0.26 | 92.65% |
500+ | CHF 0.19 | 94.73% |
1000+ | CHF 0.13 | 96.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 8 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026