

CHF 29.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 82 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026