CHF 3.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.37inkl. MwSt
98 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.12 | - |
10+ | CHF 1.51 | 51.69% |
50+ | CHF 0.85 | 72.81% |
100+ | CHF 0.33 | 89.31% |
250+ | CHF 0.19 | 94.06% |
500+ | CHF 0.13 | 95.96% |
1000+ | CHF 0.08 | 97.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 7.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026