CHF 4.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.09 | - |
10+ | CHF 2.09 | 48.96% |
50+ | CHF 1.17 | 71.36% |
100+ | CHF 0.56 | 86.39% |
250+ | CHF 0.37 | 91.04% |
500+ | CHF 0.27 | 93.37% |
1000+ | CHF 0.20 | 95.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 7.2 mm |
Schnurdicke | 1.9 mm |
Maß nach French R | NF-R6 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026