CHF 3.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.02inkl. MwSt
450 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.72 | - |
10+ | CHF 1.87 | 49.87% |
50+ | CHF 1.05 | 71.77% |
100+ | CHF 0.47 | 87.34% |
250+ | CHF 0.30 | 91.99% |
500+ | CHF 0.22 | 94.19% |
1000+ | CHF 0.15 | 95.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 6.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026