CHF 3.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.28inkl. MwSt
98 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.96 | - |
10+ | CHF 2.01 | 49.24% |
50+ | CHF 1.13 | 71.46% |
100+ | CHF 0.53 | 86.67% |
250+ | CHF 0.34 | 91.34% |
500+ | CHF 0.25 | 93.64% |
1000+ | CHF 0.18 | 95.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 6.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0061-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026