CHF 7.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.74inkl. MwSt
60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.16 | - |
10+ | CHF 3.93 | 45.11% |
50+ | CHF 2.19 | 69.34% |
100+ | CHF 1.27 | 82.26% |
250+ | CHF 0.94 | 86.83% |
500+ | CHF 0.73 | 89.78% |
1000+ | CHF 0.55 | 92.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 53 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026