CHF 30.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.04 | - |
10+ | CHF 27.06 | 9.92% |
50+ | CHF 24.49 | 18.48% |
100+ | CHF 22.84 | 23.97% |
250+ | CHF 21.14 | 29.63% |
500+ | CHF 18.90 | 37.08% |
1000+ | CHF 16.78 | 44.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 491.49 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026