CHF 5.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.99inkl. MwSt
12246 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.54 | - |
10+ | CHF 3.63 | 34.42% |
50+ | CHF 2.50 | 54.83% |
100+ | CHF 1.93 | 65.13% |
250+ | CHF 1.48 | 73.26% |
500+ | CHF 1.17 | 78.86% |
1000+ | CHF 0.93 | 83.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 42.86 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026