CHF 12.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.86inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.82 | - |
10+ | CHF 10.49 | 18.17% |
50+ | CHF 9.32 | 27.34% |
100+ | CHF 8.28 | 35.45% |
250+ | CHF 7.70 | 39.94% |
500+ | CHF 7.27 | 43.29% |
1000+ | CHF 7.01 | 45.32% |
2500+ | CHF 6.67 | 47.97% |
5000+ | CHF 6.67 | 48.01% |
10000+ | CHF 6.46 | 49.61% |
20000+ | CHF 6.46 | 49.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 40 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Maß nach DIN11864 | DIN118641-DN40 |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026