CHF 5.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.10 | - |
10+ | CHF 2.69 | 47.20% |
50+ | CHF 1.51 | 70.46% |
100+ | CHF 0.79 | 84.53% |
250+ | CHF 0.56 | 89.11% |
500+ | CHF 0.42 | 91.72% |
1000+ | CHF 0.31 | 93.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 40 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | VMQ |
Farbe | Rotbraun |
Härte | 70 |
Compound | 714177 |
Temperaturbereich | von -60 bis 220 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026